SKF
SKF
14210 / 1.417X1.949X0.276 HMSA7 P
SKF SKF
描述
SKF 14210 / 1.417X1.949X0.276 HMSA7 P
1.417" Shaft Dia; 1.949" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
14210 / 1.417X1.949X0.276 HMSA7 P
BDI部件号
22779375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14210-1-417X1-949X0-276-HMSA7-P/p/22779375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311466974
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14210
重量/磅
0.042
详细描述
1.417" Shaft Dia; 1.949" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
1.949英寸 | 49.505毫米
轴直径
1.417 英寸 | 35.992 毫米