JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
14212 ALLL5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 14212 ALLL5
5-3/4" Shaft Dia; 7.423" Housing Bore; 0.564" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.564" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
制造商部件号
14212 ALLL5
BDI部件号
18225130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14212-ALLL5/p/18225130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834059956
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD-W
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14212 ALLL5
重量/磅
0.5898
详细描述
5-3/4" Shaft Dia; 7.423" Housing Bore; 0.564" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.564" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
轴直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
安装
7.423英寸 | 188.544毫米
实际宽度
0.564 英寸 | 14.326 毫米
名义宽度
0.564 英寸 | 14.326 毫米