SKF
SKF
14215 / 1.437X2.012X0.312 HMSA7SP V
SKF SKF
描述
SKF 14215 / 1.437X2.012X0.312 HMSA7SP V
Lip Seal; 1.437" Shaft Dia; 2.012" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
制造商部件号
14215 / 1.437X2.012X0.312 HMSA7SP V
BDI部件号
1242120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14215-1-437X2-012X0-312-HMSA7SP-V/p/1242120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311159838
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7SP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7SP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14215
重量/磅
0.057
详细描述
Lip Seal; 1.437" Shaft Dia; 2.012" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7SP Seal Design Code
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
2.012英寸 | 51.105毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
1.437 英寸 | 36.5 毫米