https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWAR5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNU55OHhNRFUxTnpjd05EVXdNek15Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEZTTlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM1MDgyNGZkNmFjNWEwZjNlNmYyNWJiZjU3NGYxOTFlNjQ1NjUwZmI2NmI2Njg5MjYyNmFhODEyZDMyN2M5NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWAR5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNU55OHhNRFUxTnpjd05EVXdNek15Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEZTTlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM1MDgyNGZkNmFjNWEwZjNlNmYyNWJiZjU3NGYxOTFlNjQ1NjUwZmI2NmI2Njg5MjYyNmFhODEyZDMyN2M5NA
SKF
SKF
14384 / 1.438X2.003X0.313 CRWAR5 R
SKF SKF
描述
SKF 14384 / 1.438X2.003X0.313 CRWAR5 R
Lip Seal; 1-7/16" Shaft Dia; 2.003" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWAR5 Seal Design Code
制造商部件号
14384 / 1.438X2.003X0.313 CRWAR5 R
BDI部件号
1251739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14384-1-438X2-003X0-313-CRWAR5-R/p/1251739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311172615
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWAR5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
CRWAR5
其它特点
Small | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14384
重量/磅
0.088
详细描述
Lip Seal; 1-7/16" Shaft Dia; 2.003" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CRWAR5 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
2.003英寸 | 50.876毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.438 英寸 | 36.525 毫米