HARWAL
HARWAL
143X184X15TC6 FPM
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 143X184X15TC6 FPM
143MM Shaft Dia; 184MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC6 Seal Design Code
制造商部件号
143X184X15TC6 FPM
BDI部件号
445466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/143X184X15TC6-FPM/p/445466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_TC6
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14318415TC6V
详细描述
143MM Shaft Dia; 184MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC6 Seal Design Code
轴直径
5.63 英寸 | 143 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
7.244英寸 | 184毫米