JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1443 9419 V
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1443 9419 V
14-7/16" Shaft Dia; 15-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
1443 9419 V
BDI部件号
18224768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1443-9419-V/p/18224768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834387752
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
其它特点
Bonded
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1443 9419 V
详细描述
14-7/16" Shaft Dia; 15-15/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
15.938英寸 | 404.825毫米
轴直径
14.438 英寸 | 366.725 毫米