https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA96-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE1DOHhNRGN4TVRNd016QTVORE13TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU1Tmw4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmEzYWYyZDExNDZiMzBiZWJjZmU3NzA5ZWZlNWYwYmFkYzIyODQwNWIwZGZiYzE4MDdmZTBlMDY1YTJiMjdhNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA96-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE1DOHhNRGN4TVRNd016QTVORE13TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU1Tmw4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmEzYWYyZDExNDZiMzBiZWJjZmU3NzA5ZWZlNWYwYmFkYzIyODQwNWIwZGZiYzE4MDdmZTBlMDY1YTJiMjdhNg
SKF
SKF
14514 / 1.457X2.165X0.315 HMSA96 P
SKF SKF
描述
SKF 14514 / 1.457X2.165X0.315 HMSA96 P
Lip Seal; 1.457" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
制造商部件号
14514 / 1.457X2.165X0.315 HMSA96 P
BDI部件号
1242306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14514-1-457X2-165X0-315-HMSA96-P/p/1242306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311230575
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA96
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA96
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14514
重量/磅
0.061
详细描述
Lip Seal; 1.457" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
2.165英寸 | 54.991毫米
轴直径
1.457 英寸 | 37.008 毫米