1462912 / 14.625X16.133X1.25 HDSE2 RR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSE2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa015OHhNRGN4TVRNd01qY3dNVEE0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFV5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZjYzNzMyNjAyZTM2OWFlN2Y3NjU3MWEyNTZiNmQ3MTE0NDA2MjkxZDI0ZTY1MjhlMWU3YTc5ZmVkOWEyYzg0
1242359 油封 

SKF SKF

1462912 / 14.625X16.133X1.25 HDSE2 RR

描述

SKF 1462912 / 14.625X16.133X1.25 HDSE2 RR

Lip Seal; 14-5/8" Shaft Dia; 16.133" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code

制造商部件号

1462912 / 14.625X16.133X1.25 HDSE2 RR

BDI部件号
1242359

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311889643
重量 / Kilogram
2.838
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSE2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSE2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1462912
重量/磅
6.248
详细描述
Lip Seal; 14-5/8" Shaft Dia; 16.133" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
安装
16.133英寸 | 409.778毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
14.625 英寸 | 371.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新