14634 / 1.475X2.509X0.35 CRS-SPL R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS-SPL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5WWk4eE1EYzJPVEE1TnpnMU1Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTmZVMUJNWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5NWU5MTllZGNkNzMzMWM0MzBiMWRkZTQ3NjhmY2U4OTQ0MGY2NDZjYzg1NTJlZTJhY2M1ZjFmOTBiNDQxNQ
1242374 油封 

SKF SKF

14634 / 1.475X2.509X0.35 CRS-SPL R

描述

SKF 14634 / 1.475X2.509X0.35 CRS-SPL R

Lip Seal; 1.475" Shaft Dia; 2.509" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code

制造商部件号

14634 / 1.475X2.509X0.35 CRS-SPL R

BDI部件号
1242374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311195430
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14634
重量/磅
0.083
详细描述
Lip Seal; 1.475" Shaft Dia; 2.509" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
轴直径
1.475 英寸 | 37.465 毫米
安装
2.509英寸 | 63.729毫米
名义宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新