https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd5WVM4eE1EYzJPRGt4TnpZMU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiOTE4YTFmY2NjYjVhMWVhMmM3MWI5Y2U3MmY4OWE0YTgwNjBlZGRlNzliOTNlZDA4M2JkNWU5OTlmODZkZmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmd5WVM4eE1EYzJPRGt4TnpZMU9UWTNPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiOTE4YTFmY2NjYjVhMWVhMmM3MWI5Y2U3MmY4OWE0YTgwNjBlZGRlNzliOTNlZDA4M2JkNWU5OTlmODZkZmU
SKF
SKF
14652 / 1.465X2.372X0.433 HMS-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 14652 / 1.465X2.372X0.433 HMS-SPL R
1.465" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
制造商部件号
14652 / 1.465X2.372X0.433 HMS-SPL R
BDI部件号
1242387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14652-1-465X2-372X0-433-HMS-SPL-R/p/1242387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311287173
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14652
重量/磅
0.122
详细描述
1.465" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
2.372英寸 | 60.249毫米
轴直径
1.465 英寸 | 37.211 毫米