14655 / 1.465X2.372X1.508 CRSA3 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSA3-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTVM4eE1EYzJPRE15TmpZNE9EYzVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTkJNMTh6WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGNkZDg3MTMyMmFkNDc1MTgxY2JkNzI0NGVjMjczYmJmZjdhMGQ1MTMzZWQxYzAzYjJhMTRiYzljN2JhZTdlZg
18204769 油封 

SKF SKF

14655 / 1.465X2.372X1.508 CRSA3 P

描述

SKF 14655 / 1.465X2.372X1.508 CRSA3 P

Lip Seal; 1.465" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 1.508" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.508" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code

制造商部件号

14655 / 1.465X2.372X1.508 CRSA3 P

BDI部件号
18204769

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311501071
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA3
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA3
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14655
重量/磅
0.187
详细描述
Lip Seal; 1.465" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 1.508" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.508" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
轴直径
1.465 英寸 | 37.211 毫米
名义宽度
1.508 英寸 | 38.303 毫米
安装
2.372英寸 | 60.249毫米
实际宽度
1.508 英寸 | 38.303 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新