SKF
SKF
14694 / 1.47X2.913X1.688 HMS-SPL #
SKF SKF
描述
SKF 14694 / 1.47X2.913X1.688 HMS-SPL #
Lip Seal; 1.47" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 1-11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
制造商部件号
14694 / 1.47X2.913X1.688 HMS-SPL #
BDI部件号
1242395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14694-1-47X2-913X1-688-HMS-SPL-%23/p/1242395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311285278
重量 / Kilogram
0.126
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14694
重量/磅
0.277
详细描述
Lip Seal; 1.47" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 1-11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS-SPL Seal Design Code
名义宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
实际宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
安装
2.913英寸 | 73.99毫米
轴直径
1.47 英寸 | 37.338 毫米