https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM79-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVlTOHhNRGN4TVRBek9UTTNOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5OemxmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZDhkYTRjMTlhMjAzOGYzZWU3MTUwYzAwMWVkY2Y1N2M3M2U1ZWY2Mjk5OGE0NWMxNWY4YTUwYmZkNDJlY2Zi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM79-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobVlTOHhNRGN4TVRBek9UTTNOelF6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5OemxmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZDhkYTRjMTlhMjAzOGYzZWU3MTUwYzAwMWVkY2Y1N2M3M2U1ZWY2Mjk5OGE0NWMxNWY4YTUwYmZkNDJlY2Zi
SKF
SKF
14700 / 1.479X2.563X0.470 HM79 R
SKF SKF
描述
SKF 14700 / 1.479X2.563X0.470 HM79 R
Lip Seal; 1.479" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM79 Seal Design Code
制造商部件号
14700 / 1.479X2.563X0.470 HM79 R
BDI部件号
1242398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14700-1-479X2-563X0-470-HM79-R/p/1242398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311014274
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM79
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14700
重量/磅
0.1
详细描述
Lip Seal; 1.479" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM79 Seal Design Code
安装
2.563英寸 | 65.1毫米
轴直径
1.479 英寸 | 37.567 毫米
名义宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
实际宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米