14738 / 1.496X2.323X0.354 HMSA6 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA6-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoaE1TODVNRFkwTnpRd01UVTVOVEU0TG1wd1p3fDNjYWJjNjYwNmNlZDIxNTA5ZTk2N2U5MWY5NGJjYjk3M2IzZGU0ZjhmZDIyOWFkNWRmOGY1ODc1ZmY1MTE2NzE
1242404 油封 

SKF SKF

14738 / 1.496X2.323X0.354 HMSA6 P

描述

SKF 14738 / 1.496X2.323X0.354 HMSA6 P

Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA6 Seal Design Code

制造商部件号

14738 / 1.496X2.323X0.354 HMSA6 P

BDI部件号
1242404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311014434
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA6
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14738
重量/磅
0.105
详细描述
Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA6 Seal Design Code
轴直径
1.496 英寸 | 37.998 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
安装
2.323英寸 | 59.004毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新