SKF
SKF
14739 / 1.496X2.362X0.315 HMSA92 V
SKF SKF
描述
SKF 14739 / 1.496X2.362X0.315 HMSA92 V
Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2.362" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
14739 / 1.496X2.362X0.315 HMSA92 V
BDI部件号
1242405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14739-1-496X2-362X0-315-HMSA92-V/p/1242405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311884853
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14739
重量/磅
0.091
详细描述
Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2.362" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 37.998 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
2.362英寸 | 59.995毫米