14758 / 1.496X2.559X0.394 HMSA29 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA29-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoa09TOHhNRGN4TVRNd056QXlOalEyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5T1Y4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVjOTgwODFkYWFjYmI0ZGM0ODdjZjhhNmI3NTVkZDZhYmFjZGIwNGE0MTczMWFkYzg2NmM1YmFlZTUyMWU0Ng
1242471 油封 

SKF SKF

14758 / 1.496X2.559X0.394 HMSA29 P

描述

SKF 14758 / 1.496X2.559X0.394 HMSA29 P

Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code

制造商部件号

14758 / 1.496X2.559X0.394 HMSA29 P

BDI部件号
1242471

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311884877
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA29
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA29
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14758
重量/磅
0.147
详细描述
Lip Seal; 1.496" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.559英寸 | 64.999毫米
轴直径
1.496 英寸 | 37.998 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新