14868 / 1.5X2.064X0.375 CRWA5 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaU15OHhNRFUxTnpRek1qTXpNak14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEUxWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0Yjc0OWMwZGU5ZjQ2OGNlZmNhNGIzNzVkMDFjMDFjNjBhNmNhYzBmNDg5YWE2MTM2YjYyZjMzZjNmYTJmYjM4
1242514 油封 

SKF SKF

14868 / 1.5X2.064X0.375 CRWA5 V

描述

SKF 14868 / 1.5X2.064X0.375 CRWA5 V

Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.064" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA5 Seal Design Code

制造商部件号

14868 / 1.5X2.064X0.375 CRWA5 V

BDI部件号
1242514

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311014847
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA5
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14868
重量/磅
0.091
详细描述
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.064" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA5 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
2.064英寸 | 52.426毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新