JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
14892 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 14892 H1L5
9-1/4" Shaft Dia; 12.758" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
制造商部件号
14892 H1L5
BDI部件号
18226806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14892-H1L5/p/18226806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834063878
重量 / Kilogram
2.79
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LDS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14892 H1L5
重量/磅
6.148
详细描述
9-1/4" Shaft Dia; 12.758" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
12.758英寸 | 324.053毫米