DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
148X170X14.5TC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 148X170X14.5TC-BX
148MM Shaft Dia; 170MM Housing Bore; 14.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
制造商部件号
148X170X14.5TC-BX
BDI部件号
880113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/148X170X14-5TC-BX/p/880113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886257189
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
148X170X14.5TC
重量/磅
0.307
详细描述
148MM Shaft Dia; 170MM Housing Bore; 14.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
轴直径
5.827 英寸 | 148 毫米
安装
6.693英寸 | 170毫米
实际宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米
名义宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米