SKF
SKF
14917 / 1.496X2.283X0.394 HMSA92 R
SKF SKF
描述
SKF 14917 / 1.496X2.283X0.394 HMSA92 R
1.496" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
14917 / 1.496X2.283X0.394 HMSA92 R
BDI部件号
22779209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14917-1-496X2-283X0-394-HMSA92-R/p/22779209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311460859
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14917
重量/磅
0.056
详细描述
1.496" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 37.998 毫米
安装
2.283英寸 | 57.988毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米