JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1496 11950
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1496 11950
14.96" Shaft Dia; 18-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
制造商部件号
1496 11950
BDI部件号
18226826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1496-11950/p/18226826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834064271
重量 / Kilogram
2.85
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1496 11950
重量/磅
6.2974
详细描述
14.96" Shaft Dia; 18-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
18.5英寸 | 469.9毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
14.96 英寸 | 379.984 毫米