SKF
SKF
14978 / 1.5X2.372X0.375 CRWA41 R
SKF SKF
描述
SKF 14978 / 1.5X2.372X0.375 CRWA41 R
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA41 Seal Design Code
制造商部件号
14978 / 1.5X2.372X0.375 CRWA41 R
BDI部件号
1242565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14978-1-5X2-372X0-375-CRWA41-R/p/1242565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311015103
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA41
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA41
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14978
重量/磅
0.145
详细描述
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA41 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.372英寸 | 60.249毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米