DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
15.88X24X4KC
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 15.88X24X4KC
15.88MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; KC Seal Design Code
制造商部件号
15.88X24X4KC
BDI部件号
877674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15-88X24X4KC/p/877674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
KC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15.88X24X4KC
重量/磅
0.04
详细描述
15.88MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; KC Seal Design Code
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
0.945英寸 | 24毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.88 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米