15.88X28.5X4KC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-KC-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoak15ODVOak13TVRjMk1qZ3dOakEyTG1wd1p3fDg3MzYwZTU2YmNmMWRlNjFlNzJiMTBmYTlmOTY1ZTEzNzE3NDk5ZTE2NDYxYTgyZjRmODQ5NDNjNTZjNTJkODM
877676 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

15.88X28.5X4KC

描述

DICHTOMATIK 15.88X28.5X4KC

15.88MM Shaft Dia; 28.5MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; KC Seal Design Code

制造商部件号

15.88X28.5X4KC

BDI部件号
877676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
KC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15.88X28.5X4KC
重量/磅
0.04
详细描述
15.88MM Shaft Dia; 28.5MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; KC Seal Design Code
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.122英寸 | 28.5毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新