JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1500 10531
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1500 10531
15" Shaft Dia; 16-3/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
制造商部件号
1500 10531
BDI部件号
18221254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1500-10531/p/18221254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834064462
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1500 10531
重量/磅
1.3139
详细描述
15" Shaft Dia; 16-3/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
16.375英寸 | 415.925毫米
轴直径
15 英寸 | 381 毫米