JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1500-1989-250EKBN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1500-1989-250EKBN
1-1/2" Shaft Dia; 1.989" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KB Seal Design Code
制造商部件号
1500-1989-250EKBN
BDI部件号
19058291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1500-1989-250EKBN/p/19058291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834405098
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_KB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1500-1989-250EKBN
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1.989" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KB Seal Design Code
安装
1.989英寸 | 50.521毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米