15026 H1L7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-SS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhsTXk4NU5qTXdNVE01TmpRMU9UZ3lMbXB3Wnd8ZDc3ZjI2MDVmZWQ1ODQ1YzBhNDY2YjEyN2I3OGY5NzViMDJhMjA2OGYwYzQ3NTA3NWFhM2ExZGIwYTA3ODZlZA
18226174 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

15026 H1L7

描述

JOHNS MANVILLE 15026 H1L7

15/32" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code

制造商部件号

15026 H1L7

BDI部件号
18226174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834065032
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15026 H1L7
重量/磅
0.0183
详细描述
15/32" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
轴直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
1英寸 | 25.4毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新