15070 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LPDW-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4NU5qTXdNVFF3T0RJMU5qTXdMbXB3Wnd8NTk4YjcxZDNlYWI4MDNiZjY2ODkzNmMzMGM0NmZkZmZmMmE0NzFhNDQxNTE4YjY1OTExNjIzMThjYmJhNmY3YQ
18223602 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

15070 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 15070 H1L5

4-9/16" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code

制造商部件号

15070 H1L5

BDI部件号
18223602

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834065414
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LPD-W
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15070 H1L5
重量/磅
0.4223
详细描述
4-9/16" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
5.75英寸 | 146.05毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轴直径
4.563 英寸 | 115.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新