15167 / 1.813X2.777X0.409 HMSA97 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA97-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM1lpOHhNREUxTURZM05EVXpNRE16TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTVOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjcxMTkwYTlkYzcwZTBjZDViMjA2NTU5NTQ3MDIxMDcwMTJjMjE5YzIxYjM0YzE1OTg3MDQ2MGQyYjVlNDBjOQ
22779725 油封 

SKF SKF

15167 / 1.813X2.777X0.409 HMSA97 V

描述

SKF 15167 / 1.813X2.777X0.409 HMSA97 V

Oil Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.409" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.409" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code

制造商部件号

15167 / 1.813X2.777X0.409 HMSA97 V

BDI部件号
22779725

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311489843
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA97
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA97
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.409" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.409" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
名义宽度
0.409 英寸 | 10.389 毫米
实际宽度
0.409 英寸 | 10.389 毫米
安装
2.777英寸 | 70.536毫米
轴直径
1.813 英寸 | 46.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新