15173 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-RPD-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhqTVM4eE1ESTVNelF3TmpNd01qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMFJCUlY5U1VFUmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZlODhiNjhjNjFlNmFiZTM4NWJlN2Q3YzdjZjYyNjZiMmY4ZWNkMDAxY2VlODA5ZTgyZWNhNjIwZGNjZjg5NDY
18223648 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

15173 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 15173 H1L5

7.087" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code

制造商部件号

15173 H1L5

BDI部件号
18223648

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834066251
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_RPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15173 H1L5
重量/磅
0.8854
详细描述
7.087" Shaft Dia; 8.661" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
7.087 英寸 | 180.01 毫米
安装
8.661英寸 | 219.989毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新