15174 / 1.5X2.462X0.29 X13 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X13-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMU9TOHhNRGN4TVRNd01EY3pOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hNMTh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGRmMzRmYWI3MDBhMWU2MGFhNzMzYzhlNTIwOWFlYTI5ZjQxNmQ0MDViZDg5OGUxMzQyZjRiZmU2YjAxNTMwOA
1242716 油封 

SKF SKF

15174 / 1.5X2.462X0.29 X13 R

描述

SKF 15174 / 1.5X2.462X0.29 X13 R

Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.462" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X13 Seal Design Code

制造商部件号

15174 / 1.5X2.462X0.29 X13 R

BDI部件号
1242716

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311015301
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X13
其它特点
External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15174
重量/磅
0.086
详细描述
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.462" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X13 Seal Design Code
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
安装
2.462英寸 | 62.535毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新