151872PA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-PA1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE5TODVOak13TWpBMk56ZzNOakUwTG1wd1p3fDgwOGIxMTVhMDY2NjBlNDhkYmZjNWM4Y2FiMjg4MGFjZDhlM2M0MzIwMGJjYjQxNzgyMzVjMWI3OGI0NWExMDI
902490 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

151872PA1

描述

DICHTOMATIK 151872PA1

1-1/2" Shaft Dia; 1.878" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; PA1 Seal Design Code

制造商部件号

151872PA1

BDI部件号
902490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_W-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
PA1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
151872PA1
重量/磅
0.0352
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1.878" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; PA1 Seal Design Code
安装
1.878英寸 | 47.701毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新