https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnd05DOHhNRFExTXprMU1URTRORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemRmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1MzY2OTgwNzQ0MjgwODI1MTUzYzcyMjFhZTM5MTRkYjUyNTY5ODQ2MDUwNjhkNDY1NmE2NjRiZDc0YjBjNTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnd05DOHhNRFExTXprMU1URTRORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemRmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1MzY2OTgwNzQ0MjgwODI1MTUzYzcyMjFhZTM5MTRkYjUyNTY5ODQ2MDUwNjhkNDY1NmE2NjRiZDc0YjBjNTk
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
151912VSZ-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 151912VSZ-BX
1-1/2" Shaft Dia; 1.918" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ Seal Design Code
制造商部件号
151912VSZ-BX
BDI部件号
901984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/151912VSZ-BX/p/901984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886220282
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
151912VSZ
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1.918" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
1.918英寸 | 48.717毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米