1522231SB-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SBH-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoak5pODVOak13TVRneE9UUTVORGN3TG1wd1p3fDgzM2E5OTY5MmM1NGU1MzI1NjY2YTBiZWIwMjkxZjRlYmU4Y2M1Nzk2ZTNhODVkNjA4NDU5NGY1M2ZmYWZiMjY
21938154 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

1522231SB-H-BX

描述

DICHTOMATIK 1522231SB-H-BX

1-1/2" Shaft Dia; 2.222" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

制造商部件号

1522231SB-H-BX

BDI部件号
21938154

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886265979
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SB-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1522231SB-H
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.222" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
2.222英寸 | 56.439毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新