https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
15226559TBJ-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 15226559TBJ-BX
1.521" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ Seal Design Code
制造商部件号
15226559TBJ-BX
BDI部件号
902503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15226559TBJ-BX/p/902503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886416753
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBJ
其它特点
Special Flanged Indented Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15226559TBJ
详细描述
1.521" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.594" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ Seal Design Code
实际宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米
安装
2.656英寸 | 67.462毫米
轴直径
1.521 英寸 | 38.633 毫米
名义宽度
0.594 英寸 | 15.088 毫米