SKF
SKF
1525168 / 15.25X16.625X0.593 HS8 R
SKF SKF
描述
SKF 1525168 / 15.25X16.625X0.593 HS8 R
Lip Seal; 15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 0.593" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
1525168 / 15.25X16.625X0.593 HS8 R
BDI部件号
1242753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1525168-15-25X16-625X0-593-HS8-R/p/1242753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311885812
重量 / Kilogram
1.43
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1525168
重量/磅
3.701
详细描述
Lip Seal; 15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 0.593" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 19/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
轴直径
15.25 英寸 | 387.35 毫米
安装
16.625英寸 | 422.275毫米
实际宽度
0.593 英寸 | 15.062 毫米
名义宽度
0.593 英寸 | 15.062 毫米