15270 / 1.504X1.937X0.475 HMSA76 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA76-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM05TOHhNRGN4TVRBek16QTROVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzTmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGVhNWUxNmVhMTFkY2YxODc2NWZhZTdlMDI5MjMwYzVlNWI4YmQ4ZWJhMjcyMTBmYTUxYWFmN2M5YzY0Y2JkMw
1242813 油封 

SKF SKF

15270 / 1.504X1.937X0.475 HMSA76 P

描述

SKF 15270 / 1.504X1.937X0.475 HMSA76 P

Lip Seal; 1.504" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA76 Seal Design Code

制造商部件号

15270 / 1.504X1.937X0.475 HMSA76 P

BDI部件号
1242813

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311015493
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA76
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA76
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15270
重量/磅
0.078
详细描述
Lip Seal; 1.504" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA76 Seal Design Code
名义宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米
安装
1.937英寸 | 49.2毫米
轴直径
1.504 英寸 | 38.202 毫米
实际宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新