152712VAY-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HD1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcyTUM4eE1EYzJPRE0wTWprd09EazFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRU1WOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNzJmYzAyNTQyNzlkYTlhMTAwZDIzOWQ0MWZkMDBhODlhMjk3MTZiZDM0MGQ1ZTM1N2RkYTFhNTkyNmQwMDg4
888941 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

152712VAY-BX

描述

DICHTOMATIK 152712VAY-BX

1-1/2" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY Seal Design Code

制造商部件号

152712VAY-BX

BDI部件号
888941

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886212744
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VAY
其它特点
With Inner Case | Indented Back Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
152712VAY
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY Seal Design Code
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
2.716英寸 | 68.986毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新