DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
152723TC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 152723TC-BX
1-1/2" Shaft Dia; 2.721" Housing Bore; 0.325" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.325" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
制造商部件号
152723TC-BX
BDI部件号
880269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/152723TC-BX/p/880269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886033752
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
152723TC
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 2.721" Housing Bore; 0.325" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.325" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
名义宽度
0.325 英寸 | 8.255 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
2.721英寸 | 69.113毫米
实际宽度
0.325 英寸 | 8.255 毫米