15292 / 38.5X58X11 HMSA7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMU9DOHhNRFF4T0RZeU9UY3dOVGMxT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEUzWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmY4ZGVhM2RjY2I2NDM0MTVjMjA0ZTJkODQxYjQxZGRkOGE3MTEzZWJiYjVhOTQ4ZjM4NTg3OWFmY2E4Y2Fj
1251717 油封 

SKF SKF

15292 / 38.5X58X11 HMSA7 R

描述

SKF 15292 / 38.5X58X11 HMSA7 R

Lip Seal; 1-33/64" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

制造商部件号

15292 / 38.5X58X11 HMSA7 R

BDI部件号
1251717

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311015509
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15292
重量/磅
0.068
详细描述
Lip Seal; 1-33/64" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
轴直径
1.516 英寸 | 38.506 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
2.283英寸 | 57.988毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新