15298 / 1.535X2.047X0.248 HMSA96 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA96-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE1DOHhNRGN4TVRNd016QTVORE13TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU1Tmw4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmEzYWYyZDExNDZiMzBiZWJjZmU3NzA5ZWZlNWYwYmFkYzIyODQwNWIwZGZiYzE4MDdmZTBlMDY1YTJiMjdhNg
1242818 油封 

SKF SKF

15298 / 1.535X2.047X0.248 HMSA96 P

描述

SKF 15298 / 1.535X2.047X0.248 HMSA96 P

Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 2-3/64" Housing Bore; 0.248" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.248" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code

制造商部件号

15298 / 1.535X2.047X0.248 HMSA96 P

BDI部件号
1242818

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311185219
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA96
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA96
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15298
重量/磅
0.111
详细描述
Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 2-3/64" Housing Bore; 0.248" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.248" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96 Seal Design Code
轴直径
1.535 英寸 | 38.989 毫米
安装
2.047英寸 | 51.994毫米
名义宽度
0.248 英寸 | 6.299 毫米
实际宽度
0.248 英寸 | 6.299 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新