SKF
SKF
1531950 / 15.313X17.313X0.875 HDSA1 RD
SKF SKF
描述
SKF 1531950 / 15.313X17.313X0.875 HDSA1 RD
Lip Seal; 15-5/16" Shaft Dia; 17-5/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
1531950 / 15.313X17.313X0.875 HDSA1 RD
BDI部件号
1242854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1531950-15-313X17-313X0-875-HDSA1-RD/p/1242854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311126359
重量 / Kilogram
2.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1531950
重量/磅
6.743
详细描述
Lip Seal; 15-5/16" Shaft Dia; 17-5/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
轴直径
15.313 英寸 | 388.95 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
17.313英寸 | 439.75毫米