https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJneVlTOHhNRFUxTnpjd016UXlNVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGd4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0N2JlMzQwMzAyM2E1MTM1NWU2Zjc4MTViODI3MjhlNmFlYzQxMDRhMGUyNjUzZTA0NjRjNDNmM2UxMWE1YTMx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJneVlTOHhNRFUxTnpjd016UXlNVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGd4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0N2JlMzQwMzAyM2E1MTM1NWU2Zjc4MTViODI3MjhlNmFlYzQxMDRhMGUyNjUzZTA0NjRjNDNmM2UxMWE1YTMx
SKF
SKF
15343 / 1.524X2.374X0.375 CRSH1 R
SKF SKF
描述
SKF 15343 / 1.524X2.374X0.375 CRSH1 R
Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
制造商部件号
15343 / 1.524X2.374X0.375 CRSH1 R
BDI部件号
1242860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15343-1-524X2-374X0-375-CRSH1-R/p/1242860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311015578
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH1
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case | Secondary Steel Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15343
重量/磅
0.125
详细描述
Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.524 英寸 | 38.71 毫米
安装
2.374英寸 | 60.3毫米