SKF
SKF
1535264 / 15.354X16.929X0.75 HS4 R
SKF SKF
描述
SKF 1535264 / 15.354X16.929X0.75 HS4 R
15.354" Shaft Dia; 16.929" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
制造商部件号
1535264 / 15.354X16.929X0.75 HS4 R
BDI部件号
22779105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1535264-15-354X16-929X0-75-HS4-R/p/22779105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311453035
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1535264
重量/磅
3.091
详细描述
15.354" Shaft Dia; 16.929" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
15.354 英寸 | 389.992 毫米
安装
16.929英寸 | 429.997毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米