https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-D7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3TkM4eE1EYzNNamM0T1RJek1UWTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RU4xOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NWEzMDUyOTJlNzAxNTcyMzYwMmVlYzZlNzQ2OTliZGRhNjllNzNlYjFhODRhY2YxZjMxYmEzMWEzZGU3MDQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-D7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3TkM4eE1EYzNNamM0T1RJek1UWTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RU4xOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NWEzMDUyOTJlNzAxNTcyMzYwMmVlYzZlNzQ2OTliZGRhNjllNzNlYjFhODRhY2YxZjMxYmEzMWEzZGU3MDQ2
SKF
SKF
15353 / 1.535X2.323X0.472 D7-SPL PP
SKF SKF
描述
SKF 15353 / 1.535X2.323X0.472 D7-SPL PP
Lip Seal; Oil Seal; 1.535" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; D7-SPL Seal Design Code
制造商部件号
15353 / 1.535X2.323X0.472 D7-SPL PP
BDI部件号
1242864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15353-1-535X2-323X0-472-D7-SPL-PP/p/1242864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311173636
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D7-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D7-SPL
其它特点
Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15353
重量/磅
0.096
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 1.535" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; D7-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
安装
2.323英寸 | 59.004毫米
轴直径
1.535 英寸 | 38.989 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米