SKF
SKF
15357 / 1.535X3.228X0.512 HMSA24 P
SKF SKF
描述
SKF 15357 / 1.535X3.228X0.512 HMSA24 P
Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 3.228" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code
制造商部件号
15357 / 1.535X3.228X0.512 HMSA24 P
BDI部件号
1242865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15357-1-535X3-228X0-512-HMSA24-P/p/1242865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311177580
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA24
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA24
其它特点
Without Inner Case | T-Shaped Shell | Protective Collar
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15357
重量/磅
0.235
详细描述
Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 3.228" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
安装
3.228英寸 | 81.991毫米
轴直径
1.535 英寸 | 38.989 毫米