SKF
SKF
15440 / 1.552X2.447X0.5 HMSA78 RT
SKF SKF
描述
SKF 15440 / 1.552X2.447X0.5 HMSA78 RT
1.552" Shaft Dia; 2.447" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA78 Seal Design Code
制造商部件号
15440 / 1.552X2.447X0.5 HMSA78 RT
BDI部件号
1242898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15440-1-552X2-447X0-5-HMSA78-RT/p/1242898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311015622
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA78
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA78
其它特点
PTFE Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15440
重量/磅
0.171
详细描述
1.552" Shaft Dia; 2.447" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA78 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.552 英寸 | 39.421 毫米
安装
2.447英寸 | 62.154毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米