15445 / 1.535X1.968X0.335 HMSA3 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnMVppOHhNREF5T0RVME5EUTFPRGM0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MzFhM2JlMTRkMzU0ZmYwOGJmNzUxZGU0MGExOGU3YmFjMDA1ZDE0YTcxNTI4ZGMxYWM3MjllNTAzMWZmZjI3
1242900 油封 

SKF SKF

15445 / 1.535X1.968X0.335 HMSA3 R

描述

SKF 15445 / 1.535X1.968X0.335 HMSA3 R

Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA3 Seal Design Code

制造商部件号

15445 / 1.535X1.968X0.335 HMSA3 R

BDI部件号
1242900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311152211
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA3
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15445
重量/磅
0.083
详细描述
Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA3 Seal Design Code
名义宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
轴直径
1.535 英寸 | 38.989 毫米
安装
1.968英寸 | 49.987毫米
实际宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新