15451 / 1.535X1.969X0.276 HMSHA7 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSHA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnek9TODVOak13TURFNU5EVXlPVFU0TG1wd1p3fGI2NDE0YTlhNzc4NjgzZWMyODI2MmE3YTY4NjFjZGYwMDViODA4NzhiNTg1ZDhiZDc2MDllNmQwNjAzNDAyYzE
1242901 油封 

SKF SKF

15451 / 1.535X1.969X0.276 HMSHA7 V

描述

SKF 15451 / 1.535X1.969X0.276 HMSHA7 V

Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSHA7 Seal Design Code

制造商部件号

15451 / 1.535X1.969X0.276 HMSHA7 V

BDI部件号
1242901

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311173346
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSHA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15451
重量/磅
0.048
详细描述
Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSHA7 Seal Design Code
安装
1.969英寸 | 50.013毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
轴直径
1.535 英寸 | 38.989 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新