SKF
SKF
15529 / 1.55X2.44X0.5 HMSA57 P
SKF SKF
描述
SKF 15529 / 1.55X2.44X0.5 HMSA57 P
Oil Seal; 1.55" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
制造商部件号
15529 / 1.55X2.44X0.5 HMSA57 P
BDI部件号
22778836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15529-1-55X2-44X0-5-HMSA57-P/p/22778836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311391535
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA57
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.55" Shaft Dia; 2.44" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
安装
2.44英寸 | 61.976毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.55 英寸 | 39.37 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米